詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XB-10A

品名 : ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)

仕様

吐出量 400ml/ストローク 適用 軽油(ディーゼル油)、灯油、グリセリン、不凍液
ホース長 1500mm 重量 1240g
全長 1160mm 材質 本体:ABS樹脂・ポリアミド
ホース:NBR
カップリングねじサイズ G2”オス
SAE50まで
吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。
吐出パイプ付
追加説明
カタログ価格

25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0629ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top