品番 : EA990XD-3
品名 : ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)
仕様
| 吐出量 | 約100L/分(約20L/20回転) | 全長 | 約1300mm |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1370mm | ホース内径 | 吐出側:約20mm 蛇腹部:約19mm パイプ接続側:約31mm |
| 本体材質 | アルミ | 垂直揚水 | 約2m |
| 水平運水距離 | 約6m | 重量 | 約5.7kg |
| 適用 | 灯油、軽油(ディーゼル油)、マシン油等 | ドラム缶差込口ねじ | NPT2” |
| SAE30まで | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/16 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0628ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA990XD-13 : [EA990XD-3用] φ33.6x1390mm 交換用ホース |
