品番 : EA990XD-8
品名 : ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
仕様
| 吐出量 | 約355ml/ストローク | 材質 | SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、PTFE(テフロン) |
|---|---|---|---|
| 適用 | エステル、ケトン、アルコール、 塩基、アルカリ、酸、炭化水素、 塩素化炭化水素、自動車添加剤、 軽油、潤滑油、灯油、 溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、 トランスミッションオイル、機械油、 モーターオイル等 |
全長 | 1330mm |
| 重量 | 5.5kg | 吐出口外径 | 25.4mm |
| ドラム缶差込口ねじ | NPT2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,000 円(税抜)/ 85,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0629ページ | ||||
