品番 : EA991-22
品名 : [EA991-20用] ノズル交換アダプタ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | JAE913 |
---|---|---|---|
接合部ねじピッチをR1/8(PT1/8)に変換します。 | |||
EA991-20用ノズル変換アダプタです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/19 20:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0653ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991-21 [EA991-20用]750mm フレキシブルホース |
EA991-22 [EA991-20用] ノズル交換アダプタ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)