品番 : EA991AB-1
品名 : 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)
カタログ訂正
26/03/19 サイズ訂正。誤:610x440x470mm、正:610x490x480mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 合同産業 | 型番 | NL-100 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 100L | サイズ | 610×490×480(H)mm |
| 材質 | 本体:ポリエチレン スリースバルブ:黄銅 |
カラー | オレンジ |
| 耐熱温度 | 約40℃(バルブがある為) | 重量 | 7.6kg |
| 回転成形により耐衝撃性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 開閉バルブ付(サイズ:Rc1”) | |||
| ドレン、エアー抜き(小)、液面ゲージ付き | |||
| 水の運搬、農薬調合などに | |||
| 内面にコーティングはしておりません。 | |||
| ※寸法は、使用する原料や製品の収縮によって若干の相違が生じます。 参考寸法としていただき、設置場所などのスペースに余裕をもってお考えください。 |
|||
| ※注意事項 ・灯油、ガソリン、化学薬品、劇薬、危険物質等には使用しないで下さい。 ・農薬の種類により取り付け部品の交換が必要な場合があります。 ・常温または40℃以下で使用して下さい。 ・埋没使用はお控え下さい。また強い衝撃や落下により破損する恐れがあります。 ・液の出し入れの際には通気口、マンホールの蓋を開放して使用して下さい。 ・屋外での使用では紫外線により劣化が早まります。 ・子供が入らない場所で保管、管理して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991AB-1 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) |
| EA991AB-2 200L ポリエチレン給水容器(バルブ付) |
| EA991AB-4 500L ポリエチレン給水容器(バルブ付) |
| EA991AB-5 600L ポリエチレン給水容器(バルブ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
