詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AB-12

品名 : 200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)

カタログ訂正

26/03/19 サイズ/重量訂正。誤:800x650x610mm/11.7kg、正:780x650x610mm/12kg(No.57 9025)

仕様

メーカー 合同産業 型番 NL-200
容量 200L サイズ 780×650×610(H)mm
材質 本体:ポリエチレン
スリースバルブ:黄銅
カラー OD色
耐熱温度 約40℃(バルブがある為) 重量 12kg
回転成形により耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
開閉バルブ付(サイズ:Rc1”)
ドレン、エアー抜き、液面ゲージ付き
水の運搬、農薬調合などに
内面にコーティングはしておりません。
※寸法は、使用する原料や製品の収縮によって若干の相違が生じます。
参考寸法としていただき、設置場所などのスペースに余裕をもってお考えください。
※注意事項
・灯油、ガソリン、化学薬品、劇薬、危険物質等には使用しないで下さい。
・農薬の種類により取り付け部品の交換が必要な場合があります。
・常温または40℃以下で使用して下さい。
・埋没使用はお控え下さい。また強い衝撃や落下により破損する恐れがあります。
・液の出し入れの際には通気口、マンホールの蓋を開放して使用して下さい。
・屋外での使用では紫外線により劣化が早まります。
・子供が入らない場所で保管、管理して下さい。
追加説明
カタログ価格

35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 10:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2516ページ 2535ページ

代替品

EA991AB-2
  • 品番

    EA991AB-2

  • コメント

    オレンジ色

バリエーション一覧
EA991AB-12 200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)
EA991AB-14 500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)
ウェブカタログ画像
  • 1インチバルブ付\n※画像は代表画像です
  • ドレン付\n※画像は代表画像です
  • エアー抜き付\n(空気が入ることで排水が早くなります)\n※画像は代表画像です

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top