詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AG-21

品名 : 20L ペール缶(クローズタイプ)

仕様

メーカー ジャパンペール 型番 80516-10
容量 20L サイズ(mm) φ276~290(天側~地側)×375(H)
入数 1缶 材質 ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板)
(JIS G 3315に準じた規格)
内径(㎜) φ272~286(天側~地側) 板厚 0.4mm
重量 1.7kg 形状 胴:ビードなし
天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。
段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
天板固着式クローズタイプ
塗料・オイルなど液体を充填するための容器
缶に直接内容物を充填し、CAPや栓を締め付けて保管・運搬してください。
内面に錆止めコーティングを塗装しております。
容器は屋内保管し、充填は常温で行ってください。
手作業でCAPをはめ込むことも可能です。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
追加説明
カタログ価格

5,420 (税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 02:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0645ページ

代替品

EA991AG-23
  • 品番

    EA991AG-23

  • コメント

    20L UN規格適合品

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top