品番 : EA991BC-83
品名 : [EA991BC-55・75用] 替えロングノズル
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | PJ103 |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 500mm | ノズル外径 | 19~47mm |
| 重量 | 70g | 材質 | ポリエチレン |
| EA991BC-55、-75用の替えロングノズルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/26 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991BC-55 : 5L オイルジョッキ(ふた・網付) |
| 本体 | EA991BC-75 : 5L オイルジョッキ(ふた・網・ロングノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
