品番 : EA991BC-75
品名 : 5L オイルジョッキ(ふた・網・ロングノズル付)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | PJ015※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・5Lオイルジョッキ ・ロングノズル(500mm) |
容量 | 5L |
| 目盛単位 | 500ml | ノズル長 | 230mm |
| ノズル外径 | 19~47mm | 重量 | 475g |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 目盛付 | |||
| 口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/06/24 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA991BC-55 : 5L オイルジョッキ(ふた・網付) |
| セット商品 | EA991BC-83 : [EA991BC-55・75用] 替えロングノズル |
| 部品 | EA991BC-87A : [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
