品番 : EA991BC-87A
品名 : [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | FF878 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 六角穴開きキャップ | 外径 | 68mm |
| 重量 | 17.5g | 材質 | PP |
| EA991BC-55・75用の替え穴あきジョイントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/26 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BC-86 [EA991BC-52・72用] 替え穴あきジョイント |
| EA991BC-87A [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991BC-55 : 5L オイルジョッキ(ふた・網付) |
| 本体 | EA991BC-75 : 5L オイルジョッキ(ふた・網・ロングノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
