品番 : EA991BC-86
品名 : [EA991BC-52・72用] 替え穴あきジョイント
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | F869 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 61mm | 材質 | PP |
| 重量 | 5g | ||
| EA991BC-52・72用の替え穴あきジョイントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/25 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BC-86 [EA991BC-52・72用] 替え穴あきジョイント |
| EA991BC-87A [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991BC-52 : 2L オイルジョッキ(ふた・網付) |
| 本体 | EA991BC-72 : 2L オイルジョッキ(ふた・網・スペアノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
