品番 : EA991BC-52
品名 : 2L オイルジョッキ(ふた・網付)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | PJ012 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2L | 目盛単位 | 500ml |
| ノズル長 | 150mm | ノズル外径 | 16~32mm |
| 重量 | 234g | 材質 | ポリエチレン |
| 目盛付 | |||
| 口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/03/23 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BC-52 2L オイルジョッキ(ふた・網付) |
| EA991BC-55 5L オイルジョッキ(ふた・網付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991BC-81 : [EA991BC-52・72用] 替えノズル |
| 部品 | EA991BC-86 : [EA991BC-52・72用] 替え穴あきジョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
