詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BC-81

品名 : [EA991BC-52・72用] 替えノズル

仕様

メーカー エーゼット 型番 PJ101
ノズル長 150mm ノズル外径 16~32mm
重量 13g 材質 ポリエチレン
EA991BC-52、-72用の替えノズルです。
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0637ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top