品番 : EA991BC-72
品名 : 2L オイルジョッキ(ふた・網・スペアノズル付)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | PJ012※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・2Lオイルジョッキ ・交換用替ノズル(150mm) |
容量 | 2L |
| 目盛単位 | 500ml | ノズル長 | 150mm |
| ノズル外径 | 16~32mm | 重量 | 234g |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 目盛付 | |||
| 口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/23 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA991BC-52 : 2L オイルジョッキ(ふた・網付) |
| セット商品 | EA991BC-81 : [EA991BC-52・72用] 替えノズル |
| 部品 | EA991BC-86 : [EA991BC-52・72用] 替え穴あきジョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
