品番 : EA991BM-13
品名 : φ35mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンプラテック | 型番 | 09023 |
---|---|---|---|
直径 | 35mm | ノズル外径 | 8.0mm |
材質 | ポリプロピレン | ||
超小型タイプのロートです。 | |||
ビューレットや小さな瓶・試験管等に。 | |||
オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで) | |||
フィルターなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0650ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991BM-11 φ24mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製) |
EA991BM-12 φ28mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製) |
EA991BM-13 φ35mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA991BM-12