品番 : EA991C-19
品名 : 80g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | F778 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 80g | 仕様 | NLGI-1 |
| 使用温度範囲 | -5~70℃ | 色 | 茶褐色 |
| 入数 | 1本 | ||
| 各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。 | |||
| 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-19 80g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー) |
| EA991C-19B 80g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー/30本) |
| EA991C-20 400g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー) |
| EA991C-20B 400g/- 5゚C~ 70゚C グリース(シャーシー/20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本
