品番 : EA991CG-13
品名 : φ315mm フォロワーピストンプレート
仕様
| 仕様 | フォロワーピストンプレート | サイズ | φ315×30(H)㎜ |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ35.5㎜ | 材質 | NBR70 |
| 重量 | 1.27kg | ||
| φ270~310mm用 | |||
| 外周ゴムシールリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/29 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0648ページ 1003ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CG-8 : 16kg缶 グリース充填ポンプ |
| 本体 | EA991CG-10 : グリースチャージガンセット(エアー式) |
| 本体 | EA991CG-9 : 16kg グリースチャージガンセット |
