品番 : EA991CG-9
品名 : 16kg グリースチャージガンセット
仕様
| サイズ | φ350×650(H)mm | 重量 | 6kg |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1.5m | ノズルねじサイズ | M10×P1.0 |
| 最大吐出量 | 30ml | 最大吐出圧力 | 55MPa |
| スチール製 | |||
| 手動式 | |||
| 16kg缶に直接セットできます。 | |||
| フォロワープレートは一般的な20Lのペール缶にも装着できます。 | |||
| NLGI-1~2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,200 円(税抜)/ 46,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/23 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA125PC-15 : φ20mmx1.5m 吐出ホース |
| 部品 | EA991CG-13 : φ315mm フォロワーピストンプレート |
| オプション | EA125PC-20 : φ20mmx2.0m 吐出ホース |
| オプション | EA991CG-14 : [EA991CG-9用] グリスガン |
