品番 : EA991CG-14
品名 : [EA991CG-9用] グリスガン
仕様
| 容量 | 125ml | ノズル長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 吐出量(ml/ストローク) | 0.4 | 最大吐出圧力 | 55MPa |
| ノズルねじサイズ | M10×P1.0 | 筒長 | 190mm |
| NLGI-1~2 | |||
| EA991CG-9用グリースガン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CG-9 : 16kg グリースチャージガンセット |
ウェブカタログ画像
拡大
