品番 : EA125PC-15
品名 : φ20mmx1.5m 吐出ホース
仕様
| 口径 | φ20mm | 長さ | 1.5m |
|---|---|---|---|
| 材質 | NBR(繊維入り) | 最大動作圧力 | 1MPa |
| 破裂圧力 | 4MPa | 耐熱温度 | -10~50℃ |
| 重量 | 370g | ||
| EA990XB-1、EA991CG-9用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/30 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0631ページ 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125PC-15 φ20mmx1.5m 吐出ホース |
| EA125PC-20 φ20mmx2.0m 吐出ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA990XB-1 : 20L缶 オイルポンプ(手押し式) |
| 本体 | EA991CG-9 : 16kg グリースチャージガンセット |
