品番 : EA990XB-1
品名 : 20L缶 オイルポンプ(手押し式)
仕様
| 適用 | 市販の20Lペール缶または φ180~300mmの缶も使用可能 |
吐出量 | 3L/分(50ml/ストローク) |
|---|---|---|---|
| 吐出ホース長 | 1.5m | 材質 | スチール製 |
| 手動式 | |||
| 開閉バルブ付 | |||
| オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/23 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA125PC-15 : φ20mmx1.5m 吐出ホース |
| オプション | EA125PC-20 : φ20mmx2.0m 吐出ホース |

