詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CG-17

品名 : 88mm ボタンヘッド用アダプター(22mm用)

仕様

メーカー ザーレンコーポレーション(zahren) 型番 KGR
サイズ 88mm 重量 250g
材質 仕様 ボタンヘッド(22mm)用
様式 かみ込み式
追加説明
カタログ価格

30,500 (税抜)/ 33,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 15:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0648ページ
バリエーション一覧
EA991CG-16 91mm ボタンヘッド用アダプター(15mm用)
EA991CG-17 88mm ボタンヘッド用アダプター(22mm用)
EA991CG-18 72x58mm グリースチャージガン用アダプター(90゚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top