品番 : EA991CH-1
品名 : Rc3/4 手動ガンノズル
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | GN-AL20 |
|---|---|---|---|
| ノズルサイズ | φ22.3×93.5mm | 適用 | オイル・灯油・軽油・ガソリン |
| 接続ねじ径 | Rc3/4” | 材質 | ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:アルミ、 パッキン:NBR・FKM |
| 最大使用圧力 | 0.15Mpa | 重量 | 700g |
| 推奨ホース | 20A | 継手 | スイベル |
| 電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。 | |||
| 手元で楽々、簡単操作 | |||
| 自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。 |
|||
| 握れば吐出、離せば止まる | |||
| レバー引っ掛け付 | |||
| 自重落下で小分けしたい時に便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CH-1 Rc3/4 手動ガンノズル |
| EA991CH-2 Rc 1 手動ガンノズル |
