品番 : EA991CH-16
品名 : φ19mm 手動ガンノズル
アドブルー対応
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | GN1-POM20 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 灯油、軽油、アドブルー、水、水溶性液体(中性) | ノズルサイズ | φ18×70mm |
| 接続口径 | φ20mm | 推奨ホース(内径) | φ19mm |
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 用途 | 適用する液体の移送や小分けに |
| アドブルー対応 | |||
| 軽量でコンパクトなアドブルーの移送に適した手動ガンノズル | |||
| シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。 | |||
| ロック&ストッパー付き(吐出した状態なまま固定でき、使用しない際にはノズルのロックとして機能) | |||
| 細かな異物混入を防ぐSUSフィルター(100メッシュ)内蔵 | |||
| 液が垂れにくくアドブルーの液晶化を防ぐキャップ付き | |||
| 給水タンクに干渉しにくい外形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CH-16 φ19mm 手動ガンノズル |
| EA991CH-17 φ25mm 手動ガンノズル |
ウェブカタログ画像
拡大
