品番 : EA991CH-22
品名 : Rc 1 手動ガンノズル(オートストップ)
満量になると給油が自動で止まります
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | ATNH-25 |
|---|---|---|---|
| ノズルサイズ | φ30×90mm | 適用 | 灯油・軽油(オイル・ガソリン・バイオディーゼル不可) |
| 材質 | ノズル・本体:アルミ パッキン:NBR・FKM |
接続ねじ径 | Rc1” |
| 最大使用圧力 | 0.2Mpa | 重量 | 1.5kg |
| 推奨ホース | 25A | 継手 | スイベル |
| 流量範囲(L/min) | 60~90 | ||
| 電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。 | |||
| 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 | |||
| 一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。 |
|||
| 手元で楽々、簡単操作 | |||
| 握れば吐出、離せば止まる | |||
| レバー引っ掛け付 | |||
| 自然落下、サイフォンの利用では使用不可 | |||
| 流量計付 | |||
| ※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。 | |||
| 満量になると給油が自動で止まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CH-21 Rc3/4 手動ガンノズル(オートストップ) |
| EA991CH-22 Rc 1 手動ガンノズル(オートストップ) |
