品番 : EA991CN-8
品名 : 85ml ミニグリースポンプ(プッシュ式)
仕様
| ノズルねじサイズ | M10×P1.0 | 筒長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 85ml | ノズル長 | 40mm |
| 適用グリース | 手詰めグリース | 吐出量/1ストローク | 0.5g |
| ノズルサイズ | 標準ノズル:穴径:1.3mm、全長:12.8mm、一番太い所の径:12.1mm(実寸) 穴付ノズル:穴径:1.8mm、全長:14.9mm、一番太い所の径:12.1mm(実寸) |
||
| NLGI-1~2 | |||
| 片手で操作が可能で狭所作業に最適です。 | |||
| 液漏れ防止キャップ付 | |||
| 残容量がわかりすい透明容器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0646ページ | ||||
代替品
![]() |
|

