品番 : EA991CR-101
品名 : φ 8.0x1500mm [EA991CR-10用]シリコンホース
仕様
| ホース径 | 8.0mm | 長さ | 1.5m |
|---|---|---|---|
| 材質 | シリコン | ||
| EA991CR-10用ホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/02/15 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CR-10 : 9.5L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大

