品番 : EA991CR-113
品名 : φ 4.5x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース
仕様
| ホース径 | 4.5mm | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | ||
| EA991CR-10用ホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/08/23 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CR-111 φ 9.8x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース |
| EA991CR-112 φ 6.7x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース |
| EA991CR-113 φ 4.5x1000mm [EA991CR-10用]ナイロンホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CR-10 : 9.5L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
