詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CR-36

品名 : オイルポンプ用ホースセット

仕様

吸入ホース 口径:20mm
長さ:2m
(60メッシュストレーナー・ねじ止め継手付)
吐出ホース 口径:20mm
長さ:2m
(ねじ止め継手付)
重量 3.2kg
オイルポンプ(EA991CR-30)用ホースセット
ガンノズル付
※ガソリンは使用できません。
追加説明
カタログ価格

41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 02:56現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0630ページ
バリエーション一覧
EA991CR-35B オイルポンプ用ホースセット
EA991CR-36 オイルポンプ用ホースセット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top