品番 : EA991CR-8
品名 : 9.0L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用)
仕様
容量 | 9L | 使用空気圧 | 0.48~1.17MPa |
---|---|---|---|
サイズ | 320(W)×220(D)×610(H)mm | 重量 | 3.9kg |
付属品 | 1.1m吸入プローブ(φ6mm・φ10mm)、 1.1m吸入ホース(φ8mm) | ||
エンジンオイルなどの抜き取りに | |||
エアーと手動の両方で使用できます。 | |||
日本のソケットに合わない為、EA140DB-12(R1/4”雄ねじプラグ)に付け替える必要があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/21 16:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0643ページ |