品番 : EA991CR-122
品名 : [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)
仕様
| 仕様 | EA991CR-8用ホース | ホース内径 | φ6mm |
|---|---|---|---|
| ホース全長 | 1160mm(実寸法) | 材質 | ナイロン |
| 3段アダプター付き | |||
| スティールワイヤー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CR-121 [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) |
| EA991CR-122 [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) |
| EA991CR-123 [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CR-8 : 9.0L オイルチェンジャー(エアー・手動兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
