詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CT-100A

品名 : 自動給油器用圧力ブースター

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 ST230.1010
商品名 シマルーベ(simalube) 電源 6V 2.3Ah(付属)
表示 LED 10秒毎点滅
正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青
最大吐出圧 10bar(約10kg/c㎡)
吐出期間設定 1~12か月 吐出量 1ストロークあたり0.5ml
使用温度範囲 -10~55℃ 対応潤滑油 ~NLGI No.2のグリスもしくはオイル
取付方向 どんな方向にも可能 インパルス重量 260g
防塵・防水規格 IP68
60ml、125ml、250ml用
吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。
離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。
Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
より速く、より簡単に、より安全に検査を行うことでコストを削減。
継続的な潤滑により部品の摩耗が少なくなります。時間モードでは温度に依存しません。
メンテナンスや監視のために生産を中断する必要がないため、生産システムの可用性が向上します。
コンパクトサイズで、どんな位置でも設置可能
最大4メートルのチューブを使用して、高温または危険区域の外部に設置できます。
あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。
追加説明
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0643ページ

代替品

EA991CT-100AA
  • 品番

    EA991CT-100AA

  • コメント

    変更点:外観(仕様の変更なし)

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top