品番 : EA991CT-1A
品名 : 60ml グリース自動給油器(リチウム系)
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SL01-60 |
---|---|---|---|
商品名 | シマルーベ(simalube) | グリス種類 | リチウム系汎用グリス |
容量 | 60ml | 使用温度範囲 | -30~+120℃ |
基油 | 鉱物油 | せっけん基 | Li/Ca |
動粘度(40℃) | 118m㎡/s | NLGI | No.2 |
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 | |||
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。 | |||
本体使用温度範囲 | -20~55℃ | 接続ねじ | G1/4” |
吐出期間設定 | 1~12ヶ月 | ||
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。 | |||
防塵・防水規格 | IP68 | ||
防爆構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/29 09:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0668ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991CT-1 125ml グリース自動給油器(リチウム系) |
EA991CT-1A 60ml グリース自動給油器(リチウム系) |
EA991CT-1B 250ml グリース自動給油器(リチウム系) |