品番 : EA991CT-21A
品名 : 交換用ガスジェネレーター(60ml用)
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST50060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | 仕様 | 60ml用 |
| 容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。 | |||
| 電池はガスジェネレーターに内蔵されております。 | |||
| 付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/05 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CT-21A 交換用ガスジェネレーター(60ml用) |
| EA991CT-22A 交換用ガスジェネレーター(125ml用) |
ウェブカタログ画像
拡大
