詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CU-21

品名 : [EA991CU-3用]固定用マグネット

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 ST20190
仕様 固定用マグネット 適合品番 EA991CU-3
ねじ径 M6 サイズ φ32×20mm
材質 磁石 重量 55g
追加説明
カタログ価格

6,970 (税抜)/ 7,667 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0643ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top