品番 : EA991CU-3
品名 : 給油器クランプ
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST2010 |
---|---|---|---|
商品名 | シマルーベ(simalube) | クランプ取付ねじ穴径 | 4mm |
プラスチック製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0668ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991CU-0 : 15ml オイル自動給油器(チェーン用) |
本体 | EA991CU-1 : 125ml オイル自動給油器(チェーン用) |
本体 | EA991CU-1A : 60ml オイル自動給油器(チェーン用) |
本体 | EA991CU-1B : 250ml オイル自動給油器(チェーン用) |