詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CU-1B

品名 : 250ml オイル自動給油器(チェーン用)

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 SL14-250
商品名 シマルーベ(simalube) オイル種類 チェーン用オイル
容量 250ml サイズ φ52×193mm
吐出期間設定 1~12ヶ月 本体使用温度範囲 -20~55℃
防塵・防水規格 IP68 使用温度範囲 -30~+90℃
基油 鉱物油 動粘度(40℃) 68m㎡/s
接続ねじ G1/4” 重量 369g
防爆構造
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
チェーンオイル入りをお使いの際は別途EA991CU-3が必要となります。
給油期間の正確な設定!→メンテナンスコストの低減!
残量が見られます。
コンパクトなサイズで省スペース。
メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/25 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0652ページ

代替品

EA991CU-1BA
  • 品番

    EA991CU-1BA

  • コメント

    変更点:外観・サイズ(193mm→198mm)

バリエーション一覧
EA991CU-0 15ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1 125ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1A 60ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1B 250ml オイル自動給油器(チェーン用)
ウェブカタログ画像
  • 既にお持ちの容器を再利用する際に必要となります。\n容器をご購入の際には付属しています。\n

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top