品番 : EA991CT-36
品名 : 給油器用アダプター G1/8”
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST10200 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1/8” | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| サイズ(mm) | D:G1/8”、H:6、L:19、SW:17 | 重量 | 17g |
| 使用温度範囲 | -20~55℃ | ||
| 給湯器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/17 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CT-36 給油器用アダプター G1/8” |
| EA991CT-37 給油器用アダプター M6 |
| EA991CT-38 給油器用アダプター UNF1/4-28 |
ウェブカタログ画像
拡大
