品番 : EA991CU-1AB
品名 : 125ml オイル自動給油器(チェーン用)
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SL14-125 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | 容量 | 125ml |
| サイズ | φ52×104mm | 接続ねじ | G1/4” |
| 吐出期間設定 | 1~12ヶ月 | 使用温度範囲(容器) | -20~55℃ |
| 防塵・防水規格 | IP68 | グリース種類 | チェーンオイル |
| 使用温度範囲 | -10~90℃ | 材質 | PET材 |
| 重量 | 190g | 取付方向 | 360°制限なし |
| 基油 | 鉱物油 | 稼働方式 | 乾電池式H2ガス圧力 |
| 作動圧力 | 最大5bar | ||
| 防爆構造 | |||
| どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 | |||
| 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。 | |||
| 重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。 | |||
| 空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/06 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CU-0 15ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| EA991CU-1AA 60ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| EA991CU-1AB 125ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| EA991CU-1B 250ml オイル自動給油器(チェーン用) |
