品番 : EA991CU-2A
品名 : 給油器ブラシ
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST20340 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | ブラシサイズ | φ25×45mm |
| 適合品番 | EA991CU-1AA、-1AB、-1BA | ||
| オイル用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/17 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0643ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CU-1AA : 60ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| 本体 | EA991CU-1AB : 125ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| 本体 | EA991CU-1BA : 250ml オイル自動給油器(チェーン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
