品番 : EA991CT-31
品名 : 給油器用45°エルボー
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST10010 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 45° | ねじサイズ(R) | 1/4” |
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | サイズ(mm) | D:R1/4”、H:10、L:34 |
| 重量 | 34g | 使用温度範囲 | -20~55℃ |
| 給湯器用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/17 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CT-31 給油器用45°エルボー |
| EA991CT-32 給油器用90°エルボー |
ウェブカタログ画像
拡大
