詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CT-2AA

品名 : 125ml グリース自動給油器(モリブデン系)

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 SL02-125
商品名 シマルーベ(simalube) 容量 125ml
サイズ φ52×104mm 接続ねじ G1/4”
吐出期間設定 1~12ヶ月 使用温度範囲(容器) -20~55℃
防塵・防水規格 IP68 グリース種類 モリブデン
使用温度範囲 -25~130℃ 材質 PET材
重量 190g 取付方向 360°制限なし
基油 鉱物油 せっけん基 Li(リチウム)
稼働方式 乾電池式H2ガス圧力 作動圧力 最大5bar
防爆構造
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0642ページ
バリエーション一覧
EA991CT-2AA 125ml グリース自動給油器(モリブデン系)
EA991CT-2BA 250ml グリース自動給油器(モリブデン系)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top