詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CT-37

品名 : 給油器用アダプター M6

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 ST10220
ねじサイズ M6 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
サイズ(mm) D:M6、H:8、L:24、SW:17 重量 20.5g
使用温度範囲 -20~55℃
給湯器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/03/17 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0643ページ
バリエーション一覧
EA991CT-36 給油器用アダプター G1/8”
EA991CT-37 給油器用アダプター M6
EA991CT-38 給油器用アダプター UNF1/4-28
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:M6、H:8、L:24、SW:17

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top