品番 : EA991CT-1BA
品名 : 250ml グリース自動給油器(リチウム系)
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SL01-250 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | 容量 | 250ml |
| サイズ | φ52×198mm | 接続ねじ | G1/4” |
| 吐出期間設定 | 1~12ヶ月 | 使用温度範囲(容器) | -20~55℃ |
| 防塵・防水規格 | IP68 | グリース種類 | 汎用 |
| 使用温度範囲 | -30~120℃ | 材質 | PET材 |
| 重量 | 335g | 取付方向 | 360°制限なし |
| 基油 | 鉱物油 | せっけん基 | Li/Ca(リチウム/カルシウム) |
| 稼働方式 | 乾電池式H2ガス圧力 | 作動圧力 | 最大5bar |
| 防爆構造 | |||
| どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 | |||
| 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。 | |||
| 重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。 | |||
| 空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。 | |||
| コンパクトなサイズで省スペース。 | |||
| 狭くて届きにくい場所。、水中でも。 | |||
| メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/14 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CT-1AA 60ml グリース自動給油器(リチウム系) |
| EA991CT-1AB 125ml グリース自動給油器(リチウム系) |
| EA991CT-1BA 250ml グリース自動給油器(リチウム系) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991CT-31 : 給油器用45°エルボー |
| オプション | EA991CT-32 : 給油器用90°エルボー |
| オプション | EA991CT-36 : 給油器用アダプター G1/8” |
| オプション | EA991CT-37 : 給油器用アダプター M6 |
| オプション | EA991CT-38 : 給油器用アダプター UNF1/4-28 |
