品番 : EA991CT-13A
品名 : 250ml 給油器用取替容器
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SL00-250 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | 容量 | 250ml |
| サイズ | φ52×198mm | 接続ねじ | G1/4” |
| 吐出期間設定 | 1~12ヶ月 | 使用温度範囲(容器) | -20~55℃ |
| 防塵・防水規格 | IP68 | グリース種類 | 空容器 |
| 材質 | PET材 | 重量 | 335g |
| 取付方向 | 360°制限なし | 稼働方式 | 乾電池式H2ガス圧力 |
| 作動圧力 | 最大5bar | ||
| 防爆構造 | |||
| どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 | |||
| 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。 | |||
| 重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。 | |||
| 空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。 | |||
| 容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。 | |||
| お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。 | |||
| ガスジェネレーター付属。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/13 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CT-12A 125ml 給油器用取替容器 |
| EA991CT-13A 250ml 給油器用取替容器 |
