詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CT-16A

品名 : グリース充填ニップル(EA991CT-11A~13A用)

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 ST30120
商品名 シマルーベ(simalube) 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
重量 19g 使用温度範囲 -20~55℃
適合品番 EA991CT-11A~-13A
グリース用
空容器にグリースを充填するためのニップルです。
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0643ページ
ウェブカタログ画像
  • D:G1/4”

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top