品番 : EA991CT-12
品名 : 125ml 給油器用取替容器
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SL00-125 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | 容量 | 125ml |
| 本体使用温度範囲 | -20~55℃ | 接続ねじ | G1/4” |
| 吐出期間設定 | 1~12ヶ月 | 防塵・防水規格 | IP68 |
| お好みのグリス・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。 | |||
| ガスジェネレーター付属。 | |||
| 容器へのグリス充填には別途EA991CT-16、オイル充填には別途EA991CT-17が必要です。 | |||
| オイル入りをお使いの際は別途EA991CU-3が必要となります。 | |||
| どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 | |||
| 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。 | |||
| 重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。 | |||
| 防爆構造 | |||
| 給油期間の正確な設定!→メンテナンスコストの低減! | |||
| 残量が見られます。 | |||
| コンパクトなサイズで省スペース | |||
| 狭くて届きにくい場所、水中でも。 | |||
| メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0643ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CT-11 60ml 給油器用取替容器 |
| EA991CT-12 125ml 給油器用取替容器 |
| EA991CT-13 250ml 給油器用取替容器 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991CU-3 : 給油器クランプ |
| オプション | EA991CT-31 : 給油器用45°エルボー |
| オプション | EA991CT-32 : 給油器用90°エルボー |
| オプション | EA991CT-36 : 給油器用アダプター G1/8” |
| オプション | EA991CT-37 : 給油器用アダプター M6 |
| オプション | EA991CT-38 : 給油器用アダプター UNF1/4-28 |

