詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CV-12

品名 : G 1/8"x 50mm ガラスオイラー

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GO50-1
用途 軸受けの潤滑に ねじサイズ G1/8”
胴径 50mm 全長 136mm
容量 65ml 材質 真鍮、硬質ガラス(ニッケルメッキ)
油蓋を横にスライドさせて油を入れます。
振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。
オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。
流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。
油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
追加説明
カタログ価格

3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/27 15:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0649ページ
バリエーション一覧
EA991CV-11 G 1/8"x 38mm ガラスオイラー
EA991CV-12 G 1/8"x 50mm ガラスオイラー
EA991CV-21 G 1/4"x 38mm ガラスオイラー
EA991CV-22 G 1/4"x 50mm ガラスオイラー
EA991CV-32 G 3/8"x 50mm ガラスオイラー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:126mm   B:136mm   C:10mm\nF:53.5mm   B×C:19mm   D:G1/8”

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top