品番 : EA991CW-51
品名 : G 1/8" オイルカップ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | OC22-1 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1/8” | 胴径 | 22mm |
| 全長 | 40.5mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| オイルカップ内のヒモから油を吸い上げて、パイプ内を通って機械に少しずつ流れ落ちます。 | |||
| 油はオイルカップ内部のアルミパイプの高さ以下で入れて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/07 15:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CW-51 G 1/8" オイルカップ |
| EA991CW-52 G 1/4" オイルカップ |
