品番 : EA991CW-62
品名 : R 1/8"x 25mm エルボ型オイルカップ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | LBC25-1 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/8” | 蓋径 | 25mm |
| 高さ | 39mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 本体底部のフエルトを通じて少しずつ油が流れます。 | |||
| 流れる油の調整は出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/27 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CW-61 R 1/8"x 20mm エルボ型オイルカップ |
| EA991CW-62 R 1/8"x 25mm エルボ型オイルカップ |
